Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 1600VA, Line Interactive, sortie prises FR, USB - 5E1600UF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1600 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1600 VA
puissance effective de sortie - 900 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de phases secondaires - 1
SNMP - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340704352
Réf. Sonepar
05584070435
Réf. Fournisseur
5E1600UF
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1600 VA
puissance effective de sortie:
900 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
180 mm
largeur:
133 mm
profondeur:
330 mm
poids:
9.04 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
140...300 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
efficacité totale:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
195...257 V
pays de fabrication:
CHINE
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


