Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 700VA, Line Interactive, sortie prises FR, USB - 5E700UF

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

Voir les options disponibles850 VA
Voir les options disponibles1200 VA
Voir les options disponibles1600 VA

puissance effective de sortie:

Voir les options disponibles480 W
Voir les options disponibles660 W
Voir les options disponibles900 W

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 700 VA

  • puissance effective de sortie - 360 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de phases secondaires - 1

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340704208

Réf. Sonepar

05584070420

Réf. Fournisseur

5E700UF

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

700 VA

puissance effective de sortie:

360 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

148 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

288 mm

poids:

4.33 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

140...300 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

efficacité totale:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

195...257 V

pays de fabrication:

CHINE

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur entrée de gamme 5E G2, puissance 700VA, topologie Line Interactive, format tour, avec 2 prises françaises en sortie, avec port USB pour supervision. Compatible avec le logiciel UPS Companion pour configuration et shutdown

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS