Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 1600VA, 1000W, 8 prises (FR), port USB - EL1600USBFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1600 VApuissance effective de sortie:
1000 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1600 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340621611
Réf. Sonepar
00054066781
Réf. Fournisseur
EL1600USBFR
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1600 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
10.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
305 mm
largeur:
312 mm
profondeur:
81 mm
poids:
7.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
161...284 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
161...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
8
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
Eaton Ellipse ECOOnduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité. Pour la protection de l'informatique professionnelle Format Tour ou Rack (avec kit en option) Autonomie : 10 à 30 min, Garantie 2 ans, batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Garantie illimitée des matériels informatiques connectés. Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.








