Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1600VA, 1000W, 8 prises (DIN) - ELP1600DIN

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1600VA, 1000W, 8 prises (DIN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1600 VA

  • puissance effective de sortie - 1000 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172438188

Réf. Sonepar

05584024655

Réf. Fournisseur

ELP1600DIN

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1600 VA

puissance effective de sortie:

1000 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

9 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

275 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

390 mm

poids:

11.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

150...285 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

176...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

8

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

50 W

Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises DIN parafoudres + 4 prises DIN protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Ellipse PRO de 650 à 1600VALa protection de vos PCs et stations de travail avec un maximum d'économie.Doté d'un écran LCD et de la fonction Eco Control, vous maîtrisez ainsi parfaitement vos consommations (réduire jusqu'à 20% votre facture d'électricité). Fini les équipements laissés en veille consommant de l’énergie inutilement. De plus, cet onduleur/multiprise joue le rôle de parafoudre terminal (IEC 61643- 1) pour protéger l'ensemble de vos équipements, y compris votre ligne téléphonique/réseau. Format Tour ou Rack (avec kit en option). Autonomie 10 à 20 min. Garantie 3 ans batteries incluses, cette solution onduleur vous garantira le meilleur rapport qualité/prix.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS