Eaton Industries France SAS - Onduleur PV xStorage Hybrid 1Ph 3,6 kW à associer avec des batteries de stockage - XSTHS1P036P080V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. CC - 8000 W
tension MPP - 80...560 V
puissance nominale de sortie CA - 3600 W
surveillance du réseau - monophasé
compatible alimentation de secours - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340101250
Réf. Sonepar
05584010125
Réf. Fournisseur
XSTHS1P036P080V1
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance d'entrée max. CC:
8000 W
tension MPP:
80...560 V
puissance nominale de sortie CA:
3600 W
surveillance du réseau:
monophasé
compatible alimentation de secours:
Oui
tension d'entrée DC max.:
580 V
courant d'entrée max. CC:
20 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
15 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
15 A
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
97 %
rendement européen:
97 %
niveau d'efficacité CEC (produits américains):
97 %
avec transformateur:
Oui
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
capacité de batterie utilisable:
5.12 kWh
adapté à un montage extérieur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
connecteur
connexion AC:
autre
poids:
32 kg
largeur:
540 mm
hauteur:
640 mm
profondeur:
240 mm
consommation d'énergie:
120 W
courant de court-circuit max. par MPPT:
18 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez la série Eaton Industries France SAS


