Eaton Industries France SAS - Onduleur reconditionné 5PX G2, 1ph, 2200W, RT2U, sortie 8 (C13), 2 (C19) - RF5PX2200IRT2UG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 2200 VA
puissance effective de sortie - 2200 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 10 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340710780
Réf. Sonepar
05584071078
Réf. Fournisseur
RF5PX2200IRT2UG2
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
2200 VA
puissance effective de sortie:
2200 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
10 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
largeur:
438 mm
profondeur:
603 mm
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
150...294 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
pays de fabrication:
CHINE
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
47...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


