Eaton Industries France SAS - Onduleur reconditionné 9PX, 1ph, 2200W, Rack / Tour 2U, sortie 8 (C13) + 2 (C19) - RF9PX2200IRT3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 2200 VA
puissance effective de sortie - 2200 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 10 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340710810
Réf. Sonepar
05584071081
Réf. Fournisseur
RF9PX2200IRT3U
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
2200 VA
puissance effective de sortie:
2200 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
10 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
130 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
485 mm
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...276 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


