Eaton Industries France SAS - Panneau arrière l=425, H=1800 - 174294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 425 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081707560
Réf. Sonepar
05584170756
Réf. Fournisseur
174294
Marque
Eaton Industries France SAS
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
425 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
20 mm
largeur:
335 mm
hauteur:
1750 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
25 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


