Eaton Industries France SAS - Parafoudres, complets, 1p, 335VAC, 4,5kA - 168695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 335 V
niveau de protection - 1.3 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081651849
Réf. Sonepar
00206165184
Réf. Fournisseur
168695
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale AC:
335 V
niveau de protection:
1.3 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
335 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
0 kV
pays de fabrication:
ROUMANIE
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
0 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
100 A
résistance de court-circuit (Isccr):
0 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
0 A
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
0 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


