Non retournable

Eaton Industries France SAS - PC industriel multitouch, 21,5" Terminal Extender RX - EP-400142

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 18...36 V

  • mémoire principale max. - 0 Moctet

  • type de construction du boîtier - autre

  • fréquence d'horloge processeur - 0 GHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640130099982

Réf. Sonepar

05584000598

Réf. Fournisseur

EP-400142

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

18...36 V

mémoire principale max.:

0 Moctet

type de construction du boîtier:

autre

fréquence d'horloge processeur:

0 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

système d'exploitation préinstallé:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

température de fonctionnement:

0...45 °C

avec disque dur:

Non

type de processeur:

autre

avec carte graphique:

Non

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

avec autres supports de stockage:

Non

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

nombre d'autres emplacements libres:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

nombre de baies de stockage média:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

335.5 mm

profondeur:

544 mm

capacité de mémoire du disque dur:

0 TB

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

Terminal with integrated extender RX (receiver), capacitive multi-touch (PCT), 21.5", 1xEthernet, ATEX certification"

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS