🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - PDU G3+ Switched 1U, horizontal, entrée: C20 16A 1Ph - sortie: 8x C13 - ESWH28

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340696190

Réf. Sonepar

05584069619

Réf. Fournisseur

ESWH28

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

8

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

203 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

8

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

445 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

203 mm

profondeur:

445 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

avec parasurtenseur:

Non

PDU G3+ Eaton Switched (arrêt/redémarrage à distance + mesure de la conso. par phase), monophasé, format 1U (horizontal), entrée: C20 16A - sortie: 8x C13

Les Atouts de la gamme:

La gamme PDU Switched permet le contrôle des équipements y compris ceux connectés à travers plusieurs PDUs. Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 PDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS