Eaton Industries France SAS - PDU G4 Managed 0U triphasé 16A entrée IEC 309 sortie 12xC13,12xC39 - EVMAF316A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3553340696985
Réf. Sonepar
05584069698
Réf. Fournisseur
EVMAF316A
Marque
Eaton Industries France SAS
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
24
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
3
nombre de prises C13:
12
nombre de prises C19:
12
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
12
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
pays de fabrication:
MAROC
largeur:
52 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
1000 mm
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
évaluation:
à distance
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
2
nombre de ports RJ45:
2
avec parasurtenseur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


