Eaton Industries France SAS - PDU G4 Metered 0U triphasé 32A entrée IEC 309 sortie 24xC13,18xC39 - EVMIF332X

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 42

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340697159

Réf. Sonepar

05584069715

Réf. Fournisseur

EVMIF332X

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

42

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

18

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

18

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

pays de fabrication:

MAROC

largeur:

52 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

1730 mm

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Non

couleur:

noir

avec parasurtenseur:

Non

PDU G4 EATON, Metered (mesure de la consommation par phase), triphasé, format 0U (vertical), entrée IEC309 32A, sortie 24 prises C13 et 18 prises C39 (combo C13/C19), supervision réseau via carte gigabit cybersécurisée intégrée

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS