Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 20 A, AC 500 V, D2, IEC - 20GD27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
code de couleur - bleu
pays de fabrication - SLOVENIE
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590467841
Réf. Sonepar
05584531560
Réf. Fournisseur
20GD27
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
code de couleur:
bleu
pays de fabrication:
SLOVENIE
Pièce de calibrage, Basse tension, 20 A, AC 500 V, D2, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


