Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 35 A, AC 400 V, D02, IEC - 35GN02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
code de couleur - noir
pays de fabrication - SLOVENIE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590477741
Réf. Sonepar
05584531865
Réf. Fournisseur
35GN02
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
code de couleur:
noir
pays de fabrication:
SLOVENIE
Pièce de calibrage, Basse tension, 35 A, AC 400 V, D02, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


