Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 6 A, AC 400 V, D01, IEC - 6GN01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
code de couleur - vert
pays de fabrication - SLOVENIE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590486248
Réf. Sonepar
05584531847
Réf. Fournisseur
6GN01
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
code de couleur:
vert
pays de fabrication:
SLOVENIE
Pièce de calibrage, Basse tension, 6 A, AC 400 V, D01, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


