Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 6 A, AC 500 V, D2, IEC - 6GD27

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • code de couleur - vert

  • pays de fabrication - SLOVENIE

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590486224

Réf. Sonepar

05584531554

Réf. Fournisseur

6GD27

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

code de couleur:

vert

pays de fabrication:

SLOVENIE

Pièce de calibrage, Basse tension, 6 A, AC 500 V, D2, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS