Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 63 A, AC 500 V, D3, IEC - 63GD33

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • code de couleur - cuivre

  • pays de fabrication - SLOVENIE

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590485135

Réf. Sonepar

05584531568

Réf. Fournisseur

63GD33

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

code de couleur:

cuivre

pays de fabrication:

SLOVENIE

Pièce de calibrage, Basse tension, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS