Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, larg 400 mm, H=400 mm, pour NZM2-4-XFI 4P verticaux - EP-502343

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, larg 400 mm, H=400 mm, pour NZM2-4-XFI 4P verticaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 405 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653072973

Réf. Sonepar

05584307297

Réf. Fournisseur

EP-502343

Marque

Eaton Industries France SAS

largeur:

325 mm

hauteur:

405 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Plaque frontale ProfiSNAP, pour une largeur de boîtier de 400 mm, H=400 mm, préparée pour NZM2-4-XFI 4 pôles verticaux

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS