Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, largeur de 400 mm, H=150 mm, avec découpe de 45 mm - EP-502217

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, largeur de 400 mm, H=150 mm, avec découpe de 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 155 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653073680

Réf. Sonepar

05584307368

Réf. Fournisseur

EP-502217

Marque

Eaton Industries France SAS

largeur:

325 mm

hauteur:

155 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plaque frontale ProfiSNAP, pour une largeur de boîtier de 400 mm, H=150 mm, avec découpe de 45 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS