Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 400 mm, H=250 mm, pleine - EP-502162

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 400 mm, H=250 mm, pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 255 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653074045

Réf. Sonepar

05584307404

Réf. Fournisseur

EP-502162

Marque

Eaton Industries France SAS

largeur:

325 mm

hauteur:

255 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur de boîtier 400 mm, H=250 mm, sans visibilité (opaque)

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS