Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 400 mm, H=50 mm, pleine - EP-502156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 325 mm
hauteur - 55 mm
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653073987
Réf. Sonepar
05584307398
Réf. Fournisseur
EP-502156
Marque
Eaton Industries France SAS
largeur:
325 mm
hauteur:
55 mm
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


