Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 400mm, H=400mm, pleine - EP-502165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 325 mm
hauteur - 405 mm
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653074076
Réf. Sonepar
05584307407
Réf. Fournisseur
EP-502165
Marque
Eaton Industries France SAS
largeur:
325 mm
hauteur:
405 mm
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


