Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 600 mm, H=150 mm, pleine - EP-502171

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 600 mm, H=150 mm, pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 525 mm

  • hauteur - 155 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653074137

Réf. Sonepar

05584307413

Réf. Fournisseur

EP-502171

Marque

Eaton Industries France SAS

largeur:

525 mm

hauteur:

155 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur de boîtier 600 mm, H=150 mm, sans visibilité (opaque)

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS