Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 600 mm, H=200 mm, avec découpe de 45 mm - EP-502223
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 525 mm
hauteur - 205 mm
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653073741
Réf. Sonepar
05584307374
Réf. Fournisseur
EP-502223
Marque
Eaton Industries France SAS
largeur:
525 mm
hauteur:
205 mm
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


