Eaton Industries France SAS - Plaque frontale ProfiSNAP, pour largeur 600 mm, H=300 mm, pleine - EP-502175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 525 mm
hauteur - 305 mm
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653074175
Réf. Sonepar
05584307417
Réf. Fournisseur
EP-502175
Marque
Eaton Industries France SAS
largeur:
525 mm
hauteur:
305 mm
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


