Eaton Industries France SAS - Platine de montage, galvanisé, pour HxL=300x200mm - 138748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081355280
Réf. Sonepar
05584135528
Réf. Fournisseur
138748
Marque
Eaton Industries France SAS
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
200 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine de montage, galvanisé, pour HxL=300x200mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


