Eaton Industries France SAS - Platine de montage, perforée, galvanisé, pour HxL=600x800mm - 138697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081354771
Réf. Sonepar
00206135477
Réf. Fournisseur
138697
Marque
Eaton Industries France SAS
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine de montage, perforée, galvanisé, pour HxL=600x800mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


