Eaton Industries France SAS - Poignée K2SD CIL 65 BL/BL/OR - 1818038

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Poignée K2SD CIL 65 BL/BL/OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Oui

  • verrouillage à cadenas - Non

  • couleur - autre

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711426956414

Réf. Sonepar

00206695641

Réf. Fournisseur

1818038

Marque

Eaton Industries France SAS

Avec clé de verrouillage:

Oui

verrouillage à cadenas:

Non

couleur:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Poignée rotative pour mécanisme inverseur, 6mm, montage sur porte, bleue, serrure-cylindre

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS