Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL - CH223DMSU-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590497121
Réf. Sonepar
05584032838
Réf. Fournisseur
CH223DMSU-F
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
6
profondeur d'encastrement:
51.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


