Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 63,1 x 45,1 mm, UL - HPC-D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 63,1 x 45,1 mm, UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions du microfusible - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - raccord à souder

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590423991

Réf. Sonepar

05584042399

Réf. Fournisseur

HPC-D

Marque

Eaton Industries France SAS

dimensions du microfusible:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

600 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

raccord à souder

type de courant:

AC

pays de fabrication:

MEXIQUE

Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 63,1 x 45,1 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS