Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 68,3 x 45,2 mm, UL, CSA - HPF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions du microfusible - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 600 V
mode de pose - montage frontal
type de connexion - raccord à souder
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712740449
Réf. Sonepar
05584009555
Réf. Fournisseur
HPF
Marque
Eaton Industries France SAS
dimensions du microfusible:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
600 V
mode de pose:
montage frontal
type de connexion:
raccord à souder
type de courant:
AC
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


