Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, UL supplemental, 1P, UL - HEB-BW-RLC-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712718561
Réf. Sonepar
05584601408
Réf. Fournisseur
HEB-BW-RLC-B
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


