Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, UL supplemental, 1P, UL - HEB-JW-RLC-J

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712718486

Réf. Sonepar

05584601488

Réf. Fournisseur

HEB-JW-RLC-J

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

0 mm

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MEXIQUE

Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, UL supplemental, 1P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS