🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Potentiomètre, 1k, fixation par l'avant, IP66 - 229489

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Potentiomètre, 1k, fixation par l'avant, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • nombre de révolutions - 1...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082294892

Réf. Sonepar

00206229489

Réf. Fournisseur

229489

Marque

Eaton Industries France SAS

valeur de résistance:

1000 Ohm

consommation d'énergie:

0.5 W

nombre de révolutions:

1...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

Potentiomètre, 1k, fixation par l'avant, diamètre 22.5 mm, indice de protection IP 66

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS