Eaton Industries France SAS - Rail pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC - EBF00230V1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle de fusible

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - serre-câble

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5906739002214

Réf. Sonepar

05584900221

Réf. Fournisseur

EBF00230V1

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

socle de fusible

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

courant permanent nominal (Iu):

160 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Oui

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.1 kA

indication de dévérouillage:

sans

pays de fabrication:

POLOGNE

Rail pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS