🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe, 19mm, pour T0 - 029477

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Rallonge d'axe, 19mm, pour T0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19 mm

  • hauteur de section transversale - 0 mm

  • largeur de section transversale - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080294771

Réf. Sonepar

00206029477

Réf. Fournisseur

029477

Marque

Eaton Industries France SAS

longueur:

19 mm

hauteur de section transversale:

0 mm

largeur de section transversale:

0 mm

Rallonge d'axe, 19mm, pour T0

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS