Eaton Industries France SAS - Relais de délestage, 250VAC, 1 s, 10-16A, 1PE - 248260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 10...16 A
courant de fonctionnement - 10...16 A
courant permanent max. - 16 A
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082482602
Réf. Sonepar
00206110751
Réf. Fournisseur
248260
Marque
Eaton Industries France SAS
courant assigné (contacts de commande):
1 A
courant assigné:
10...16 A
courant de fonctionnement:
10...16 A
courant permanent max.:
16 A
largeur en nombre de modules:
1
mode de pose:
rail DIN
tension assignée (Ue):
250 V
temporisation max.:
0 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commutation max. (contacts de commande):
250 V
puissance de commutation (contacts de commande):
4.66 VA
durée de vie électrique (contacts de commande):
100000 c (contacts)
durée de vie mécanique (contacts de commande):
0 c (contacts)
fréquence de démarrage électrique max.:
3600 c/h
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


