fin de vie

Eaton Industries France SAS - Relais différentiel 30mA, 2 modules, montage rail modulaire - Y7-193757

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Relais différentiel 30mA, 2 modules, montage rail modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...276 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 20 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 276 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238038400

Réf. Sonepar

05584000546

Réf. Fournisseur

Y7-193757

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...276 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

20 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

276 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

184...276 V

temps de retard ajustable:

Non

Relais différentiel 30mA, 2 modules, montage rail modulaire, indication défaut LED en face avant du produit