fin de vie

Eaton Industries France SAS - Relais modulaire, 24 VDC, 1O, 16A, avec LED et commande manuelle - ICS-R16D024B100

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 240...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238030152

Réf. Sonepar

05584803015

Réf. Fournisseur

ICS-R16D024B100

Marque

Eaton Industries France SAS

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

240...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

21...26 V

type de tension de commande 1:

DC

fréquence de tension de commande 1:

0...0 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

720 W

charge max. de lampe fluorescente:

303 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

541 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

271 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

5 A

Relais modulaire, 24 VDC, 1O, 16A, avec LED et commande manuelle

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.