Eaton Industries France SAS - RS2, 1F, 2O module de sécurité, Conn, 6 broches - 177291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081717446
Réf. Sonepar
05584171744
Réf. Fournisseur
177291
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
52 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


