En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - RS2R, 1F, 2O module de sécurité,Conn, 6 broches - 177297

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - RS2R, 1F, 2O module de sécurité,Conn, 6 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081717507

Réf. Sonepar

05584171750

Réf. Fournisseur

177297

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

52 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de sécurité sans contact RS-Titan RS2R, 1F, 2O module de sécurité,Conn, 6 broches

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS