Eaton Industries France SAS - Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3p+N, 40A, BS, taille 0 - 1320204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711426370289
Réf. Sonepar
00206637028
Réf. Fournisseur
1320204
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
40 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP00
avec emplacement pour fusibles:
forme A2/A3
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
22 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


