Eaton Industries France SAS - SEMICONDUCTOR FUSE 1000V - 170M8615

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - SEMICONDUCTOR FUSE 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 125 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712604185

Réf. Sonepar

05584028925

Réf. Fournisseur

170M8615

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

1000 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

125 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

95 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

110 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

CHINE

SEMICONDUCTOR FUSE 1000V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS