Eaton Industries France SAS - SICHERUNGSUNTERTEIL D3 E33 1POL DIN HUT - SFRD33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bague de calibrage
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
mode de pose - système de rail
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590510912
Réf. Sonepar
05584018317
Réf. Fournisseur
SFRD33
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
bague de calibrage
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
mode de pose:
système de rail
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Non
tension assignée (Ue):
500 V
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


