Eaton Industries France SAS - Sngl-phase 1000v DC BB, 100A, 15 pins EC - BB1P100M15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 15
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 15
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 272 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712366014
Réf. Sonepar
05584009354
Réf. Fournisseur
BB1P100M15
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
15
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
15
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
272 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
adapté au nombre d'appareils:
15
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
600 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


