Eaton Industries France SAS - Socle pour fusibles à vis, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm - 148599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081450473
Réf. Sonepar
00206145047
Réf. Fournisseur
148599
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


