Eaton Industries France SAS - socle pour fusibles, Basse tension, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC - TFRD27

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590513999

Réf. Sonepar

05584018465

Réf. Fournisseur

TFRD27

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Non

tension assignée (Ue):

500 V

pays de fabrication:

SLOVENIE

socle pour fusibles, Basse tension, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS