Eaton Industries France SAS - Switch 200A J 3P UL98 - RDF200J-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712402675
Réf. Sonepar
05584027072
Réf. Fournisseur
RDF200J-3
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
3
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
pays de fabrication:
FRANCE
Switch 200A J 3P UL98
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


