Eaton Industries France SAS - Switch 30A Non-F 3P UL98 - RD30-3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712402521

Réf. Sonepar

05584027067

Réf. Fournisseur

RD30-3

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

pays de fabrication:

CHINE

Switch 30A Non-F 3P UL98

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS